Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
hansgrohe A41 Distributeur de liquide vaisselle, rosace ronde, haut. bec 71 mm, Aspect acier inox
•compatible avec design assorti aux mitigeurs sélectionnés
•longueur du bec 91 mm
•matériau: métal
•tube de sortie non corrosif
•capacité de remplissage 500 ml
•dosage 2 ml
•facile à remplir par le haut
•pour installation sur plan de travail jusqu'à 55 mm
•installation simple et sûre sans outil
•trou de perçage avec diamètre 28 mm nécessaire
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane