Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
hansgrohe Aquno Select M81 Mitigeur de cuisine 170 avec douchette extractible, 3 jets, Aspect acier inox
•comprenant: mitigeur de cuisine, passoire multifonctions
•ComfortZone 170
•bec orientable possible sur 3 niveaux 60°, 110° ou 150°
•jet laminaire, jet de douche, jet SatinFlow
•passer du jet SatinFlow à la douchette extractible tout simplement en appuyant sur le bouton
•jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur l'inverseur de jet
•support pour pommeau de douche magnétique MagFit
•débit maximal sous 3 bar de pression: 7 l/min
•cartouche céramique
•raccordement flexible G ?
•clapet anti-retour intégré
•ne convient pas aux chauffe-eaux instantanés
•longueur de la rallonge : jusqu'à 50 cm
•trou de robinet de Ø 35 mm requis
•recommandation : le percement doit être au max. à 50 mm à l'arrière de la vasque
•comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, matériel de montage, notice de montage
Aquno select m81
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
adapté à l'eau bouillante
traitement des surfaces
programmation
temps de rinçage
temps de rinçage ajustable
fréquence du cycle de rinçage
cycle de rinçage automatique
avec chaîne
avec raccordement GBS
entraxe
avec rosaces
douche latérale extensible
prise d'eau extensible avec douchette
prise d'eau extensible avec Perlator
robinet rétractable (baïonnette)
susceptible d'être désaccouplé sous la pression de l'eau
avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle
avec œillet de chaîne
hauteur de montage sortie de robinet inférieure
hauteur de montage totale
finition basse pression
matériau robinet
saillie, écoulement
dimension de raccordement alimentation
avec autoverrouillage
type de poignée
rayon de la sortie d'écoulement
limitation du rayon de pivotement max. du diffuseur
avec résistance de rappel pour température d'eau chaude max.
avec résistance de rappel pour un débit maximal
avec arrêt forcé pour limitation du débit
fonction de démarrage à froid
limite de température avec réglage ultérieur
avec bouchon de vidange
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
avec coupleurs
type de réglage de la température
portée de détection
tension de raccordement
couleur de base
limitation de température
accu marche de réserve
avec transformateur
Traitement de surface
Modèle type