Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
hansgrohe Aqittura M91 Mitigeur de cuisine FilterSystem 210, douchette extractible 1 jet, sBox, kit de démarrage, Chromé
•comprenant: mitigeur de cuisine, tête de filtre, cartouche de minéralisation Harmonie avec filtre
•ComfortZone 210
•bec orientable possible sur 3 niveaux 60°, 110° ou 150°
•jet laminaire
•débit maximal sous 3 bar de pression: 6,5 l/min
•cartouche céramique
•raccordement flexible G ?
•clapet anti-retour intégré
•convient au chauffe-eau instantané
•longueur de la rallonge : jusqu'à 50 cm
•trou de robinet de Ø 35 mm requis
•comprenant: mitigeur de cuisine, matériel de montage, flexibles de raccordement, notice de montage
•arrivées d'eau séparées pour l'eau filtrée et non filtrée
•eau potable filtrée via un bouton poussoir au niveau du bec verseur
•capacité du filtre: 300 l
•raccordement du filtre: entrée et sortie G ?
•volume d'eau maximum fourni (eau filtrée): 1,8 l/min
Aqittura m91
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
adapté à l'eau bouillante
traitement des surfaces
programmation
temps de rinçage
temps de rinçage ajustable
fréquence du cycle de rinçage
cycle de rinçage automatique
embout du robinet
avec chaîne
entraxe
douche latérale extensible
robinet rétractable (baïonnette)
avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle
avec œillet de chaîne
hauteur de montage sortie de robinet inférieure
hauteur de montage totale
finition basse pression
saillie, écoulement
avec autoverrouillage
rayon de la sortie d'écoulement
limitation du rayon de pivotement max. du diffuseur
fonction de démarrage à froid
limite de température avec réglage ultérieur
avec bouchon de vidange
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
type de réglage de la température
portée de détection
tension de raccordement
couleur de base
limitation de température
Traitement de surface
Modèle type