Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mitigeur évier SmartControl Essence SmartControl Chromé GROHE 31615000
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Douchette extractible avec jet laminaire
Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit du mode économie d'eau jusqu'au débit maximum
Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif sur la base du corps
Bec tube pivotant
Zone de rotation 140°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Débit maximum : 10 l/min à 3 bars
Essence smartcontrol
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
adapté à l'eau bouillante
traitement des surfaces
homologation selon BBR/EKS
type de purge
classe de débit volumique
embout du robinet
avec rosaces
nombre de trous de robinetterie
entraxe
douche latérale extensible
prise d'eau extensible avec douchette
prise d'eau extensible avec Perlator
robinet rétractable (baïonnette)
susceptible d'être désaccouplé sous la pression de l'eau
avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle
avec œillet de chaîne
hauteur de montage sortie de robinet inférieure
finition évacuation
hauteur de montage totale
finition basse pression
matériau robinet
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
saillie, écoulement
avec arrêt forcé pour limitation du débit
fonction de démarrage à froid
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
protection anti-reflux selon EN 1717
avec coupleurs
couleur de base
raccordement avance
limitation de température
température d’admission max.
Traitement de surface