Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Douchette extractible
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Set de fixation métal
Débit maximum : 9.5 l/min à 3 bars
Concetto new
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
adapté à l'eau bouillante
traitement des surfaces
classe de débit volumique
type de purge
embout du robinet
entraxe
nombre de trous de robinetterie
avec rosaces
douche latérale extensible
prise d'eau extensible avec douchette
prise d'eau extensible avec Perlator
susceptible d'être désaccouplé sous la pression de l'eau
robinet rétractable (baïonnette)
avec œillet de chaîne
avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle
hauteur de montage sortie de robinet inférieure
finition évacuation
hauteur de montage totale
finition basse pression
saillie, écoulement
matériau robinet
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
avec arrêt forcé pour limitation du débit
protection anti-reflux selon EN 1717
fonction de démarrage à froid
avec coupleurs
raccordement avance
couleur de base
température d’admission max.
limitation de température
Traitement de surface