Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
AXOR ShowerSphere Douche de tête 250/160 1jet EcoSmart avec bras de douche 390 mm, Aspect doré poli
•comprenant: douche de tête, bras de douche
•dimension du disque de jet: 250 x 160 mm
•Jet Rain
•FlexPower : picots élastiques se dilatant et se rétractant au passage de l'eau offrant un débit constant
•QuickClean+ : évite les dépôts calcaires grâce à l'élasticité des buses
•régulateur de débit: 8 l/min (avec des tolérances possibles de -20 %)
•débit du jet Rain sous 3 bar de pression: 6,6 l/min
•débit minimal: 3,5 l/min
•débit maximal sous 3 bar de pression: 8 l/min
•matériau du disque de jet: métal
•douche de tête amovible pour le nettoyage
•bras de douche métallique
•Type d'installation mural
•convient au chauffe-eau instantané
•Taxonomie UE: max. 8 l/min - DNSH (Do No Significant Harm)
Axor showersphere
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Couleur d'accent
dimension du raccordement fileté (en pouces)
pression de dispersion ajustable
tête ajustable
douche latérale
Classe de débit volumique
Avec rosace
Adapté à un montage au plafond
nombre de possibilités de jet
plage de réglage de l’inclinaison
longueur du bras de douche
avec bras de douche
Capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
Couleur de base
Matériau
Montage mural
système d'anticalcaire
Diamètre raccord
Raccordement
projection
Forme
Profondeur
Hauteur
Largeur