Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
hansgrohe Crometta E Pack encastré avec mitigeur thermostatique Ecostat Square, Chromé
•comprenant: douche de tête, douchette à main, thermostatique de douche, corps d'encastrement, support de douchette à main, bras de douche, sortie murale, flexible de douche
•dimension de la douche de tête: 240 x 240 mm
•type de jet: Jet Rain
•articulation à rotule: angle réglable de la douche de tête
•type de jet de la douchette à main: Jet Rain, Jet IntenseRain, Jet TurboRain
•nombre de jets pour la douchette à main: 3 types de jets
•Type d'installation: mural
Crometta e
pour voir vos prix et les stocks
points de fixation réglables en hauteur
avec douche de tête
longueur du flexible de douche
avec étagère
avec rangement pour bague
avec porte-éponges
longueur de la tringle de douche
avec distributeur de savon liquide
avec pièce coulissante et charnière
adapté à un montage en angle
avec flexible
fixation cachée
avec coupelle à savon
avec douchette à main
Avec matériau de fixation
couleur de base
Gamme
Multiple de vente
Code Douane