Hydrothérapie Hydrothérapie (5209 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Ensemble MUTINE 2 jets, barre D=18x600mm, porte-savon, flexible DA 1,75m
VALENTIN
Ensemble de douche MUTINE, Douchette 2 jets, Système anti-calcaire, Barre inox D=18 mm, H. 600mm, Porte-savon acryl transparent, Flexible DA inox 1,75m, Pied réglable entraxe max. 570mm, Cale de rattrapage d'aplomb
Flexible de douche PVC renforcé lisse 2m, blanc
VALENTIN
Flexible de douche PVC renforcé lisse 2 m, Blanc, Écrou conique 1/2', Écrou moleté 1/2', Flexible universel, Hygiénique et simple d'entretien
Crometta Set Porter'S 1,60m/Crometta Vario EcoSmart blanc/chromé
HANSGROHE
hansgrohe Crometta Ensemble support mural et douchette Vario EcoSmart avec flexible de douche 160 cm, Blanc/Chromé
Vernis Blend Colonne de douche 200 1jet EcoSmart 9 l/min av mit therm de dche
HANSGROHE
hansgrohe Vernis Blend Colonne de douche 200 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique de douche, Chromé
Ensemble de douche 2 jets 8 l avec support mural Tempesta 110 Chromé
GROHE
Ensemble de douche 2 jets 8 l avec support mural Tempesta 110 Chromé GROHE 26164003
Ensemble de douche 2 jets 8l avec barre 600 mm et tablette Tempesta 110 Chromé
GROHE
Ensemble de douche 2 jets 8l avec barre 600 mm et tablette Tempesta 110 ChroméGROHE 26638003
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Tempesta System 250 Chromé
GROHE
Tempesta Syst 250 Colonne de douche 9,5l avec mitigeur thermostatique Chromé GROHE 26671001
Pulsify Select S Set de Douche 105 3jet Relaxation EcoSmart avec Barre 650 chrom
HANSGROHE
hansgrohe Pulsify Select S Set de douche 105 3jet Relaxation EcoSmart avec barre de douche 65 cm, Chromé
Crometta S Colonne de douche 240 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique
HANSGROHE
hansgrohe Crometta S Colonne de douche 240 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique, Chromé
Colonne douche thermostatique Euphoria System 260 Chromé
GROHE
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique Euphoria System 260 Chromé GROHE 27615002
Crometta E Colonne de douche 240 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique
HANSGROHE
hansgrohe Crometta E Colonne de douche 240 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique, Chromé
Vernis Shape Colonne de douche 230 1jet EcoSmart 9l/min avec mitigeur therm
HANSGROHE
hansgrohe Vernis Shape Colonne de douche 230 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique, Chromé