Ensemble de douche 2 jets 8 l avec support mural Tempesta 110 Chromé

Main media

Ensemble de douche 2 jets 8 l avec support mural Tempesta 110 Chromé GROHE 26164003

 
 

Détails du produit

Composé de :
Douchette Tempesta 110 (26 161)
Support mural non-orientable
Flexible Relexaflex 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
Gamme GROHE Professional

Tempesta

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tempesta

Multiple de vente

1

Code Douane

84248970

Pommeau de douche (douchette)

diamètre de la tête de douche

110 mm

consommation minimale d'eaux usées de la pompe

5 l/min

nombre de possibilités de jet

2

Matériau

plastique

couleur de base

chrome

longueur du flexible de douche

1250 mm

classe de débit volumique

sans

raccordement tournant

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.