Metaflex Flexible de douche 200 cm, Chromé

Main media

Détails du produit

•flexible de douche synthétique avec effet annelé
•avec revêtement synthétique, facile à nettoyer
•sans articulation à pivot
•protection anti-torsion
•1 écrou conique, 1 écrou cylindrique
•E4, C2, A., U3
•raccords à visser: raccord G ½

Metaflex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Flexible de douche

avec tresse

Oui

dimension raccordement fileté flexible de douche

1/2 pouce

avec coupleur conique

Oui

matériau du flexible

plastique

raccordement tournant

Non

avec pièce intercalaire

Oui

Longueur

2000 mm

Couleur

chrome

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39173900

Gamme

Metaflex

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.