Isiflex Flexible de douche 1,60 m, Chromé

Main media

Détails du produit

•flexible de douche de haute qualité
•avec revêtement synthétique, facile à nettoyer
•pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
•protection anti-torsion
•écrou conique des deux côtés
•E4, C2, A., U3
•raccords à visser: raccord G ½

Isiflex

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Flexible de douche

avec tresse

Oui

dimension raccordement fileté flexible de douche

1/2 pouce

avec coupleur conique

Oui

matériau du flexible

plastique

raccordement tournant

Oui

avec pièce intercalaire

Oui

Longueur

1600 mm

Couleur

chrome

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39173900

Gamme

Isiflex

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.