Flexible de douche 1500 mm SilverFlex Twistfree Chromé

Main media

Flexible de douche 150à Silverflex TwistStop Chromé GROHE 28364001

 
 

Détails du produit

1500 mm
Surface lisse pour un nettoyage facile
Système anti-torsion
Résistance à la pression jusqu'à 5 bars
Résistance à la traction jusqu'à 500N
Résistance à la chaleur 70°C
Anti-pliures résistant aux pliures
Connexion universelle G 1/2" x 1/2"
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Flexible de douche

dimension raccordement fileté flexible de douche

1/2 pouce

raccordement fileté flexible de douche

filetage intérieur

avec coupleur conique

Oui

matériau du flexible

plastique

Longueur

1500 mm

Couleur

chrome

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39173900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.