Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
hansgrohe Vernis Shape Colonne de douche 230 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique, Chromé
•comprenant: douche de tête, douchette à main, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
•douche de tête Vernis Shape 230 1jet
•dimension de la douche de tête, douche de tête : 230 x 170 mm
•type de jet de la douche de tête : Jet Rain
•débit minimal: 5,7 l/min
•débit du jet Rain sous 3 bar de pression: 6,5 l/min
•type de jet de la douchette à main: Jet Rain, Jet IntenseRain
•débit de la douchette à main sous 3 bar de pression: 6,8 l/min
•débit maximal pour colonne de douche à 3 bar : 6,8 l/min
•pression minimum en fonctionnement: 1 bar
•pression maximum en fonctionnement: 10 bar
•articulation à rotule: angle réglable de la douche de tête
•curseur réglable en hauteur avec bouton-poussoir de blocage
•longueur du bras de douche : 426 mm
•thermostatique Vernis
•SafetyStop à 40 °C
•limiteur d'eau chaude réglable
•convient au chauffe-eau instantané
•distance du centre: 150 mm ± 12 mm
•sécurité contre le retour d'eau
•diamètre de la barre de douche: 19 mm
•E1/1, C1, A3, U3
•2 fonctions
•Taxonomie UE: max. 8 l/min - DNSH (Do No Significant Harm)
Vernis shape
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
homologation selon BBR/EKS
écoulement minimal (eaux usées)
douchette à main réglable en hauteur
douches latérales avec écoulement ajustable
longueur du flexible de douche
douches latérales réglables
nombre de douches latérales
avec douches latérales
avec siège
cycle de rinçage automatique
avec douche de tête
avec étagère
avec pièce coulissante et charnière
avec commutation
couleur d'accent
commande de la douche
avec porte-savon
avec douchette à main
protection contre les brûlures
avec sécurité antiretour
avec robinet d'arrêt
réglable en hauteur
position du raccordement d'eau
dimension de raccordement alimentation
avec autoverrouillage
ajustement du temps d'utilisation
pression
type de réglage de la température
avec filtre
Avec matériau de fixation
montage
matière du raccordement
avec éclairage
encastré
couleur de base
raccordement avance
température d’admission max.
Matière
Diamètre raccord
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme