Ensemble de douche 2 jets 8l avec barre 600 mm Tempesta 110 ChroméGROHE 26162003
Composé de :
Douchette Tempesta 110 (26 161)
Barre de douche 600 mm (27 523 000)
Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
Curseur coulissant et pivotant
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Conduits d'eau internes, longévité maximale
ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
Gamme GROHE Professional
Tempesta
pour voir vos prix et les stocks
longueur du flexible de douche
avec douche de tête
longueur de la tringle de douche
avec étagère
avec rangement pour bague
avec porte-éponges
couleur de base
Gamme
Multiple de vente
Code Douane