Vernis Blend Colonne de douche 200 1jet EcoSmart 9 l/min av mit therm de dche

Main media

Caractéristiques principales

  • type de réglage de la température thermostatique
  • montage mur
  • Matière plastique

hansgrohe Vernis Blend Colonne de douche 200 1jet EcoSmart avec mitigeur thermostatique de douche, Chromé

 
 

Détails du produit

•comprenant: douche de tête, douchette à main, thermostatique de douche, flexible de douche, barre de douche, curseur
•douche de tête Vernis Blend 200 1 jet
•dimension de la douche de tête : 205 mm
•type de jet de la douche de tête : Jet Rain
•type de jet de la douchette à main: Jet Rain, Jet IntenseRain
•débit de la douchette à main sous 3 bar de pression: 6,8 l/min
•débit maximal pour colonne de douche à 3 bar : 6,8 l/min
•pression minimum en fonctionnement: 1 bar
•pression maximum en fonctionnement: 10 bar
•articulation à rotule: angle réglable de la douche de tête
•curseur réglable en hauteur avec bouton-poussoir de blocage
•longueur du bras de douche : 426 mm
•thermostatique Vernis
•SafetyStop à 40 °C
•limiteur d'eau chaude réglable
•convient au chauffe-eau instantané
•distance du centre: 150 mm ± 12 mm
•sécurité contre le retour d'eau
•diamètre de la barre de douche: 19 mm
•E1/1, C1, A3, U3
•2 fonctions
•Taxonomie UE: max. 8 l/min - DNSH (Do No Significant Harm)

Vernis blend

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colonne/panneau de douche

homologation selon BBR/EKS

Non

écoulement minimal (eaux usées)

5.7 l/min

douchette à main réglable en hauteur

Oui

douches latérales avec écoulement ajustable

Non

longueur du flexible de douche

1600 mm

douches latérales réglables

Non

nombre de douches latérales

0

avec douches latérales

Non

avec siège

Non

cycle de rinçage automatique

Non

avec douche de tête

Oui

avec étagère

Non

avec pièce coulissante et charnière

Non

avec commutation

Oui

couleur d'accent

autre

commande de la douche

mécanique

avec porte-savon

Non

avec douchette à main

Oui

protection contre les brûlures

Oui

avec sécurité antiretour

Non

avec robinet d'arrêt

Non

réglable en hauteur

Non

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

avec autoverrouillage

Non

position du raccordement d'eau

arrière

ajustement du temps d'utilisation

Non

pression

1...1 bar

type de réglage de la température

thermostatique

avec filtre

Non

avec matériau de fixation

Oui

montage

mur

matière du raccordement

laiton

avec éclairage

Non

couleur de base

chrome

encastré

Non

raccordement avance

filetage intérieur

température d’admission max.

0 °C

Diamètre raccord

19 mm

Matière

plastique

Profondeur

512 mm

Hauteur

1424 mm

Largeur

276 mm

Info produit

Gamme

Vernis blend

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.