Flexible de douche PVC renforcé lisse 2m, blanc

Main media
ICON

Flexible de douche PVC renforcé lisse 2 m, Blanc, Écrou conique 1/2', Écrou moleté 1/2', Flexible universel, Hygiénique et simple d'entretien

 
 

Détails du produit

Garantie 2 ans.
Flexible de douche PVC. PVC LISSE. Finition Blanc.
Résistance testée sur les bancs d'essais conformes aux exigences du CSTB
Flexible à filetage universel. Flexible résistant à 25 kg de traction.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Flexible de douche

avec tresse

Non

raccordement fileté flexible de douche

filetage intérieur

avec coupleur conique

Oui

matériau du flexible

plastique

Longueur

2000 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39173900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.