Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
hansgrohe Raindance Select S Ensemble de douche 120 3jet PowderRain avec barre Unica'S puro 65 cm et porte-savon, Chromé
•comprenant: douchette à main, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
•Jet PowderRain, Jet Rain, Jet Whirl
•choix du jet facile grâce au bouton Select
•Technologie QuickClean : Elimination du calcaire par un simple passage du doigt sur les picots en silicone
•Curseur réglable selon une position à 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
•débit: 11 l/min sous 3 bars de pression
•débit minimal: 5,6 l/min
•supports muraux synthétiques
•tube profilé: rond
•longueur du tube: 718 mm
•diamètre de la barre de douche: 22 mm
•distance de perçage: 625 mm
•pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
Raindance select s
pour voir vos prix et les stocks
points de fixation réglables en hauteur
longueur du flexible de douche
avec douche de tête
avec étagère
avec rangement pour bague
avec porte-éponges
longueur de la tringle de douche
avec distributeur de savon liquide
avec pièce coulissante et charnière
avec flexible
adapté à un montage en angle
fixation cachée
avec coupelle à savon
avec douchette à main
Avec matériau de fixation
couleur de base
Multiple de vente
Code Douane
Gamme