Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Système de douche thermostatique semi-encastré Rainshower System SmartControl Duo 360 Blanc GROHE 26443LS0
Composé de :
Thermostatique semi-encastré
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Duo 360 avec bras horizontal 450 mm, surface de jet blanche
Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O2* et Massage Trio
Douchette Power&Soul 115 mm (27 671)
Débit maximum : 7,5 l/min à 3 bars
Support douchette (27 055)
Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
Débit minimum nécessaire 10 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brulûres en cas de coupure d'eau froide
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
GROHE EasyReach tablette
Procédé anti-calcaire SpeedClean
Conduits d'eau internes, longévité maximale
Système anti-torsion
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : corps encastré 26 264 et corps encastré 26 449 – à commander séparemment
* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain
GROHE Finition Longue Durée
Rainshower smartcontrol
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
douchette à main réglable en hauteur
longueur du flexible de douche
nombre de douches latérales
avec douche de tête
avec étagère
commande de la douche
avec porte-savon
avec douchette à main
Protection contre les brûlures
avec robinet d'arrêt
réglable en hauteur
Dimension de raccordement alimentation
Avec éclairage
encastré
Couleur de base
Température d’admission max.
Diamètre raccord
Largeur
Profondeur
Hauteur
montage
avec douches latérales
avec siège
Cycle de rinçage automatique
Avec commutation
avec sécurité antiretour
Avec autoverrouillage
Type de réglage de la température
avec filtre
Avec matériau de fixation
Gamme
Code Douane
Multiple de vente