Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Largeur : 800 mm ; Hauteur : 600 mm ; Profondeur : 456 mm
2 Portes - Razor Ceniza
Etagère mélaminé blanc d'épaisseur 16 mm
Poignées incluses
Gain de temps à la pose : Meubles montés
Fermeture douce et silencieuse : Système Soft-Close
Esthétique impeccable : Corps et façades assortis
Fabrication Française
Angelo
Gamme
Multiple de vente
nombre de portes (au total)
exécution poignées
matériau de la façade
matériau corps
couleur du corps
couleur du devant
Profondeur
Hauteur
avec poignées
Largeur
Type de pose