Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
•2 fonctions
•débit de sortie supérieure: 21 l/min
•débit de sortie inférieure: 29 l/min
•débit maximal sous 3 bar de pression: 29 l/min
•cartouche céramique
•limiteur de température réglable
•inverseur avec réinitialisation automatique
•avec silencieux
•convient au chauffe-eau instantané
•type de raccordement: corps d'encastrement
•montage mural
Axor citterio e
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
homologation selon BBR/EKS
temps de rinçage
temps de rinçage ajustable
fréquence du cycle de rinçage
cycle de rinçage automatique
avec commutation
avec vanne d'arrêt
avec raccordement GBS
classe de débit volumique
avec robinetterie de douche
avec couvercle en mortier
set de rallonges disponible
avec appareil de fixation pour installation murale
saillie, écoulement
avec évacuation
nombre de raccordements sortants
dimension de raccordement alimentation
set de finition traitement des surfaces
kit de finition protection des surfaces
kit de finition matériaux
adapté aux cuisines
adapté aux lavabos (encastrement haute paroi arrière)
adapté aux lavabos (encastrement mural)
adapté aux douches
adapté aux bords de baignoire/ bords carrelés
adapté aux baignoires (encastrement mural)
avec autoverrouillage
avec préfiltre
avec résistance de rappel pour température d'eau chaude max.
avec résistance de rappel pour un débit maximal
avec arrêt forcé pour limitation du débit
fonction de démarrage à froid
limite de température avec réglage ultérieur
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
protection anti-reflux selon EN 1717
pression d'eau
type de réglage de la température
Classe de protection (IP)
profondeur de montage
portée de détection
tension de raccordement
couleur de base
raccordement avance
limitation de température
température d’admission max.
Longueur
accu marche de réserve
avec transformateur
Profondeur
Modèle type
Largeur