Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
•2 fonctions
•longueur du bec: 200 mm
•distance du centre: 150 mm ± 16 mm
•type de jet du mitigeur: Jet Normal
•débit maximal sous 3 bar de pression: 22 l/min
•débit du bec de baignoire sous 3 bar de pression: 22 l/min
•débit de la douchette à main sous 3 bar de pression: 16 l/min
•cartouche céramique
•limiteur de température réglable
•inverseur avec réinitialisation automatique
•clapet anti-retour
•avec silencieux
•convient au chauffe-eau instantané
•type de raccordement: raccords S
•montage mural
Axor citterio m
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
traitement des surfaces
temps de rinçage
temps de rinçage ajustable
fréquence du cycle de rinçage
équilibré en pression
cycle de rinçage automatique
avec commutation
embout du robinet
couleur d'accent
avec raccordement GBS
classe de débit volumique
avec robinetterie de douche
boîtier frigorifique
entraxe
blocage de température (38 °C)
avec tête de douche fixe
matériau robinet
saillie, écoulement
dimension de raccordement alimentation
avec autoverrouillage
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
type de poignée
avec coupleurs
protection anti-reflux selon EN 1717
portée de détection
tension de raccordement
raccordement avance
couleur de base
limitation de température
accu marche de réserve
avec transformateur
Traitement de surface