Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
•longueur du bec: 178 mm
•montage mural
•débit maximal sous 3 bar de pression: 19 l/min
•Jet Normal
Axor uno
pour voir vos prix et les stocks
traitement des surfaces
avec commutation
embout du robinet
purge rotative
avec rosace
avec commande fixe
embouchure orientable
hauteur de montage sortie de robinet inférieure
dimension de raccordement alimentation
hauteur de montage totale
profondeur de montage
couleur de base
largeur d'encastrement
hauteur d'encastrement
projection
extensible
Traitement de surface
Modèle type
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane