Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
AXOR Urquiola Mitigeur thermostatique bain/douche encastré pour montage au sol, Laiton brossé
•comprenant: thermostatique bain/douche encastré au sol, douchette à main bâton, flexible de douche, support pour douchette à main
•longueur du bec 204 mm
•2 fonctions
•cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur
•type de jet du mitigeur: Jet Normal
•type de jet de la douchette à main: Jet Rain, Jet MonoRain
•débit maximal sous 3 bar de pression: 21 l/min
•débit du bec de baignoire sous 3 bar de pression: 21 l/min
•débit de la douchette à main sous 3 bar de pression: 14 l/min
•pression minimum en fonctionnement: 1 bar
•pression maximum en fonctionnement: 10 bar
•fonction SafetyStop à 40 °C
•limiteur de température réglable
•clapet anti-retour
•avec réinitialisation automatique
•ne convient pas aux chauffe-eaux instantanés
•type de raccordement: corps d'encastrement
•montage sur pied
•filtre à poussière inclus
Axor urquiola
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
homologation selon BBR/EKS
temps de rinçage
temps de rinçage ajustable
fréquence du cycle de rinçage
cycle de rinçage automatique
avec commutation
avec vanne d'arrêt
avec raccordement GBS
classe de débit volumique
avec robinetterie de douche
avec couvercle en mortier
set de rallonges disponible
avec appareil de fixation pour installation murale
saillie, écoulement
avec évacuation
nombre de raccordements sortants
dimension de raccordement alimentation
set de finition traitement des surfaces
kit de finition protection des surfaces
kit de finition matériaux
adapté aux cuisines
adapté aux lavabos (encastrement haute paroi arrière)
adapté aux lavabos (encastrement mural)
adapté aux douches
adapté aux bords de baignoire/ bords carrelés
adapté aux baignoires (encastrement mural)
avec autoverrouillage
avec préfiltre
avec résistance de rappel pour température d'eau chaude max.
avec résistance de rappel pour un débit maximal
avec arrêt forcé pour limitation du débit
fonction de démarrage à froid
limite de température avec réglage ultérieur
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
protection anti-reflux selon EN 1717
pression d'eau
type de réglage de la température
Classe de protection (IP)
profondeur de montage
portée de détection
tension de raccordement
couleur de base
raccordement avance
limitation de température
température d’admission max.
Longueur
accu marche de réserve
avec transformateur
Profondeur
Modèle type
Largeur