Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
hansgrohe Ecostat Comfort Mitigeur Thermostatique bain/douche, Blanc mat
•longueur du bec 177 mm
•2 fonctions
•cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur
•type de jet du bec : Jet Normal
•débit maximal sous 3 bar de pression: 20 l/min
•débit du bec de baignoire sous 3 bar de pression: 20 l/min
•débit de la douchette à main sous 3 bar de pression: 16 l/min
•pression minimum en fonctionnement: 1 bar
•pression maximum en fonctionnement: 10 bar
•fonction SafetyStop à 40 °C
•limiteur de température réglable
•clapet anti-retour
•avec silencieux
•convient au chauffe-eau instantané
•matériau des poignées: métal
•type de raccordement: G ½
•distance du centre: 150 mm ± 12 mm
•filtre à poussière inclus
Ecostat comfort
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
traitement des surfaces
temps de rinçage
temps de rinçage ajustable
équilibré en pression
fréquence du cycle de rinçage
cycle de rinçage automatique
avec commutation
couleur d'accent
embout du robinet
classe de débit volumique
avec raccordement GBS
avec robinetterie de douche
entraxe
boîtier frigorifique
blocage de température (38 °C)
avec tête de douche fixe
matériau robinet
saillie, écoulement
dimension de raccordement alimentation
avec autoverrouillage
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
protection anti-reflux selon EN 1717
avec coupleurs
portée de détection
tension de raccordement
raccordement avance
couleur de base
limitation de température
accu marche de réserve
avec transformateur
Traitement de surface