Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mitigeur bain douche monocommande 3 trous Montage sur gorge Lineare Chromé GROHE 19965001
Installation 3 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Composé de :
Mitigeur monocommande
Inverseur bain/douche
Douchette à main Rainshower Aqua Stick (26 866)
Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
Flexibles de raccordement souples
Raccord sur gorge pour flexible douchette
Protégé contre les retours d'eau
A associer avec 29 037 000 (optionnel)
A combiner avec Talentofill : 28 990 000/28 991 000
Conçue pour s'adapter à n'importe quelle forme, la collection de robinetterie de salle de bains GROHE Lineare s'articule autour de deux formes élémentaires : le cylindre et le rectangle. Ensemble, elles donnent à votre robinet une silhouette élancée qui s'intègre à merveille à n'importe quelle pièce d'eau minimaliste et apporte une touche d'élégance cosmopolite sous son allure moderne. La gamme GROHE Lineare est une invitation et un plaisir à utiliser.
Lineare new
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
traitement des surfaces
équilibré en pression
avec commutation
classe de débit volumique
avec robinetterie de douche
entraxe
nombre de trous de robinetterie
boîtier frigorifique
blocage de température (38 °C)
avec tête de douche fixe
matériau robinet
position du drainage
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
avec arrêt forcé pour limitation du débit
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
protection anti-reflux selon EN 1717
avec coupleurs
couleur de base
raccordement avance
limitation de température
température d’admission max.
Traitement de surface