Mitigeur pour bain-douche VODA NF C2 chromé

Main media
ICON

Mitigeur pour bain-douche VODA. NF C2 économie d'eau. Chromé

 
 

Détails du produit

Voda

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Gamme

Voda

Mélangeur/mitigeur de bain

avec commutation

Oui

diamètre nominal de la sortie

1/2 pouce

entraxe

150 mm

nombre de trous de robinetterie

2 trous

matériau robinet

laiton

saillie, écoulement

150 mm

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Oui

avec coupleurs

Oui

couleur de base

chrome

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.