Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
•2 fonctions
•longueur du bec: 216 mm
•distance du centre: 150 mm ± 12 mm
•type de jet du mitigeur: Jet WaterfallStream
•débit maximal sous 3 bar de pression: 19,4 l/min
•débit du bec de baignoire sous 3 bar de pression: 19,4 l/min
•cartouche céramique
•limiteur de température réglable
•inverseur Select avec réinitialisation automatique
•avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
•avec silencieux
•convient au chauffe-eau instantané
•type de raccordement: raccords S
•montage mural
Vivenis
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Traitement des surfaces
Temps de rinçage
Temps de rinçage ajustable
Fréquence du cycle de rinçage
Cycle de rinçage automatique
Avec commutation
Embout du robinet
Couleur d'accent
Avec raccordement GBS
Avec robinetterie de douche
Entraxe
boîtier frigorifique
blocage de température (38 °C)
matériau robinet
Saillie, écoulement
Dimension de raccordement alimentation
Type de poignée
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
Capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
protection anti-reflux selon EN 1717
Portée de détection
Tension de raccordement
Raccordement avance
Limitation de température
Traitement de surface