Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
•1 fonction
•contrôle du débit pour 1 fonction
•Le bouton Ecostop limite la consommation d'eau à 10 l/min
•CoolContact thermostatique : Empêche le corps de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
•cartouche thermostatique, robinet céramique 180°
•débit maximal sous 3 bar de pression: 16,4 l/min
•dans le cas d'une installation existante en G ¾, l'adaptateur réf. 02026000 doit être utilisé
•fonction SafetyStop à 40 °C
•limiteur de température réglable
•avec alimentation d'eau isolée
•clapet anti-retour
•avec silencieux
•tablette en verre sécurit
•surface de la tablette: verre miroir
•matériau des poignées: métal
•distance du centre: 150 mm ± 12 mm
•type de raccordement: raccords S, G ½
•filtre à poussière inclus
Ecostat select
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
traitement des surfaces
type de poignée
dimension de raccordement alimentation
avec tête de douche fixe
équilibré en pression
temps de rinçage
entraxe
temps de rinçage ajustable
avec préfiltre
avec raccordement en S
raccordement en S verrouillable
avec coupleurs
blocage de température (38 °C)
avec robinetterie de douche
température d’admission max.
Couleur de base
accu marche de réserve
avec transformateur
limitation de température
Traitement de surface
tension de raccordement
matériau robinet
boîtier frigorifique
avec rosace
avec raccordement GBS
portée de détection
avec autoverrouillage
classe de débit volumique
certifié KIWA
homologation selon BBR/EKS
avec arrêt forcé pour limitation du débit
cycle de rinçage automatique
fréquence du cycle de rinçage
avec commutation
Modèle type
Classe de protection (IP)