Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
hansgrohe Logis Mitigeur douche C2 avec cartouche à 2 vitesses, Chromé
•1 fonction
•distance du centre: 150 mm ± 12 mm
•débit maximal sous 3 bar de pression: 20 l/min
•débit de la douchette à main sous 3 bar de pression: 17 l/min
•cartouche céramique avec poignée Eco pour un débit réduit jusqu'à 50 %
•limiteur de température réglable
•clapet anti-retour
•avec silencieux
•E1, C2, A3, U3
•type de raccordement: raccords S
Logis
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Homologation selon BBR/EKS
Certifié KIWA
Traitement des surfaces
Temps de rinçage
Temps de rinçage ajustable
Fréquence du cycle de rinçage
Cycle de rinçage automatique
équilibré en pression
Avec commutation
Avec raccordement GBS
Classe de débit volumique
Avec robinetterie de douche
Entraxe
Avec rosace
boîtier frigorifique
blocage de température (38 °C)
avec tête de douche fixe
Dimension de raccordement alimentation
Avec autoverrouillage
raccordement en S verrouillable
avec raccordement en S
Avec préfiltre
Type de poignée
Avec arrêt forcé pour limitation du débit
Avec coupleurs
Classe de protection (IP)
Portée de détection
Tension de raccordement
Couleur de base
Limitation de température
Température d’admission max.
Accu marche de réserve
Avec transformateur
Traitement de surface
Modèle type