Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Montage mural apparent
Poignées en métal
A visser
Tête Carbodur
Raccord douche 1/2"
Sans raccord
Entraxe 120 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Vous allez pouvoir profiter de la gamme Grohe Costa pendant des années. Les poignées en métal ergonomiques ne sont pas seulement agréables au toucher, leurs pièces durables assurent également une utilisation précise. L'utilisation de matériaux d'excellente qualité et de technologies sophistiquées a permis à Costa de remporter le label de qualité « durabilité ». La technologie GROHE Brillance Longue Durée garantit une finition chromée brillante. Enfin, le grand nombre de modèles de la gamme Costa simplifie la conception de votre salle de bains personnalisée.
Costa s
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
traitement des surfaces
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
avec tête de douche fixe
équilibré en pression
entraxe
protection anti-reflux selon EN 1717
avec coupleurs
blocage de température (38 °C)
avec robinetterie de douche
température d’admission max.
Couleur de base
limitation de température
Traitement de surface
matériau robinet
boîtier frigorifique
raccordement avance
position du drainage
classe de débit volumique
homologation selon BBR/EKS
avec arrêt forcé pour limitation du débit
avec commutation