Mitigeur pour douche RUWAchromé - poignée verticale

Main media
ICON

Mitigeur / Robinet de douche.Pose murale. Entraxe 150mm. Cartouche céramique D= 35 mm.

 
 

Détails du produit

Ruwa

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Gamme

Ruwa

Mélangeur/mitigeur de douche

entraxe

150 mm

matériau robinet

laiton

couleur de base

chrome

Traitement de surface

chromé

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.