Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
•montage mural
•matériau: métal, verre mat
•matériau de la fixation: métal
•avec matériel de montage
•fixation encastrée
•distance de perçage: 26 mm
•diamètre du trou de perçage: 6 mm
Addstoris q
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
nombre de brosses à dents
avec porte-tubes
couleur d'accent
finition de la rosace de recouvrement
indépendant
Transparent
fixation cachée
profil
Avec matériau de fixation
Profondeur
Matériau
Montage mural
Couleur
Hauteur
Largeur