Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Montage 2 trous
Montage encastré
Livré sans façade
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de température ajustable
Installation avec bec à gauche ou à droite
Corps Laiton
Gabarit d'encastrement
Etanchéité sous carrelage du mur
Avec natte d'étanchéité
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Avec commutation
Classe de débit volumique
Avec robinetterie de douche
Set de rallonges disponible
avec appareil de fixation pour installation murale
Saillie, écoulement
nombre de raccordements sortants
set de finition traitement des surfaces
kit de finition protection des surfaces
adapté aux cuisines
adapté aux lavabos (encastrement haute paroi arrière)
adapté aux lavabos (encastrement mural)
adapté aux douches
adapté aux bords de baignoire/ bords carrelés
adapté aux baignoires (encastrement mural)
Capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
protection anti-reflux selon EN 1717
Profondeur de montage
Couleur de base
Raccordement avance
Limitation de température
Température d’admission max.
Modèle type