Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Essence Chromé GROHE 24171001
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional
Remplace la référence 23 589 xx1
Essence new
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
embout du robinet
traitement des surfaces
classe de débit volumique
type de purge
nombre de trous de robinetterie
hauteur de montage sortie de robinet inférieure
matériau robinet
hauteur de montage totale
saillie, écoulement
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
protection anti-reflux selon EN 1717
couleur de base
raccordement avance
limitation de température
température d’admission max.
Traitement de surface