Mitigeur douche temporisée 1/2' limiteur température Eurosmart Cosmo T Chromé

Main media

Mitigeur douche temporisée 1/2' avec limiteur de température ajustable Eurosmart Cosmopolitan T Chromé GROHE 36321000

 
 

Détails du produit

GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Rosace chromée
3 débits ajutables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court)
Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression)
Filtres intégrés
Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement
36 322 001
Livré sans le corps encastré :  à commander séparemment

L'Eurosmart Cosmopolitan T se caractérise par son design élégant en forme de “trou de serrure" qui s'intégrera parfaitement dans les sanitaires très exigeants d'un point de vue architectural. Ses dimensions raisonnables, son corps élancé et la transition fluide vers le bec font de cette robinetterie à temporisée une alternative particulièrement économique aux mitigeurs monocommande. L'écoulement de l'eau s'arrête en effet automatiquement au bout du temps prédéfini. Cette solution est en outre très hygiénique. Il n'est ainsi pas nécessaire de retoucher la robinetterie après s'être lavé les mains. Esthétique agréable avec son design en forme ovale “trou de serrure", parfaite pour les exigences architecturales élevées. Technique fiable conçue pour offrir un confort d'utilisation de manière durable. Forme facile à nettoyer, conception monobloc entre le corps et le bec. Idéal pour tous les lavabos et installations de douche dans les installations sanitaires publiques.

Eurosmart cosmopolitan t

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Eurosmart cosmopolitan t

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Robinet à fermeture automatique - mécanique

certifié KIWA

Non

temps de rinçage

7...7 s

temps de rinçage ajustable

Oui

degré de brillance

brillant

embout du robinet

sans

classe de débit volumique

sans

coupleurs verrouillables

Non

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

0 mm

hauteur de montage totale

0 mm

avec rosaces/ plaque de recouvrement

Oui

saillie, écoulement

0 mm

avec évacuation

Non

Traitement de surface

chromé

Type de pose

montage mural (à encastrer)

dimension de raccordement alimentation

3/8 pouce

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

0 l/min

protection anti-reflux selon EN 1717

EB

avec coupleurs

Non

avec filtre

Oui

couleur de base

chrome

raccordement avance

conduite (broche)

commande

main

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.