Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mitigeur monocommande Lavabo Taille M BauLoop Chromé GROHE 23762000
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Système d'installation rapide
Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4"
Flexibles de raccordement souples
Inspirée par le modernisme du mouvement artistique allemand Bauhaus, la ligne Bauloop est conçue pour les salles de bains contemporaines. BauLoop apporte de la légèreté à son environnement grâce à sa poignée en forme de boucle et à son corps cylindrique. dotée des éléments signatures de Grohe. La collection amène son design épuré dans votre salle de bains, du lavabo à la baignoire. Les mitigeurs de la gamme Bauloop combinent finesse et élégance grâce à leur cartouche 28 mm et avec leur mousseur original, ils ne consomment que 5,7L d'eau par minute !
Bauloop
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
homologation selon BBR/EKS
traitement des surfaces
embout du robinet
type de purge
classe de débit volumique
nombre de trous de robinetterie
avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle
hauteur de montage sortie de robinet inférieure
hauteur de montage totale
avec rosaces/ plaque de recouvrement
finition basse pression
matériau robinet
saillie, écoulement
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
avec arrêt forcé pour limitation du débit
fonction de démarrage à froid
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
protection anti-reflux selon EN 1717
avec coupleurs
couleur de base
raccordement avance
limitation de température
Traitement de surface