Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Concetto Chromé GROHE 32204001
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Concetto new
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
type de purge
classe de débit volumique
nombre de trous de robinetterie
avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle
entraxe
hauteur de montage totale
matériau robinet
finition basse pression
avec rosaces/ plaque de recouvrement
avec arrêt forcé pour limitation du débit
avec coupleurs
protection anti-reflux selon EN 1717
limitation de température
Traitement de surface
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
traitement des surfaces
embout du robinet
hauteur de montage sortie de robinet inférieure
saillie, écoulement
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
couleur de base
raccordement avance
température d’admission max.