Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Eurostyle Cosmopolitan Chromé GROHE 23037002
Monotrou sur plage
Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation installation rapide
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples
Le Grohe design Studio situé à Düsseldorf a fait un excellent travail sur la collection Eurostyle Cosmopolitan. avec son angle à sept degrés, le levier attire l'attention de n'importe quel amoureux du bon goût. La forme en trou de serrure caractéristique de la gamme ajoute de la légèreté au design. La ligne Grohe eurostyle Cosmopolitan est l'une des plus populaires de la marque et est disponible dans une large gamme de produits, qui iront parfaitement avec une baignoire quatre trous, une commande de douche à levier unique ou une élégante tablette pour douche. Si vous êtes à la recherche d'une gamme élégante pour ravir tous vos sens, la ligne Cosmopolitan est celle qu'il vous faut.
Eurostyle cosmopolitan
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Code Douane
Multiple de vente
traitement des surfaces
embout du robinet
matériau robinet
avec rosaces/ plaque de recouvrement
fonction de démarrage à froid
finition basse pression
avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle
hauteur de montage sortie de robinet inférieure
protection anti-reflux selon EN 1717
hauteur de montage totale
raccordement avance
Traitement de surface
avec arrêt forcé pour limitation du débit
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
température d’admission max.
type de purge
classe de débit volumique
entraxe
nombre de trous de robinetterie
saillie, écoulement
avec coupleurs
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
Couleur de base
limitation de température