Mousseur Chromé - Pièce détachée robinetterie

Main media

Détails du produit

Filetage intérieur
M 22 x 1
Débit classe B
25.0 l/min at 3 bar
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aérateur de robinet

nombre de possibilités de jet

1

capacité d'écoulement

25 l/min

diamètre nominal

M22x1,0

raccordement

filetage femelle, métrique

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84819000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.