Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Robinet monofluide lave-mains Taille XS Atrio Supersteel GROHE 20658DC0
Tête 1/2" - 90°
GROHE Finition Longue Durée
GROHE Économie d'eau mousseur laminaire 5 l/min
Système d'installation rapide
Bec fixe
Croisillon Iota
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Atrio
Gamme
Multiple de vente
Type de pose
Traitement des surfaces
Embout du robinet
Classe de débit volumique
Hauteur de montage sortie de robinet inférieure
Hauteur de montage totale
Finition évacuation
matériau robinet
Saillie, écoulement
Dimension de raccordement alimentation
classe acoustique selon norme EN ISO 3822
Capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
protection anti-reflux selon EN 1717
Couleur de base
Raccordement avance
Température d’admission max.
Traitement de surface