Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
hansgrohe Tecturis S Mitigeur de bidet 100 avec tirette et vidage, Blanc mat
•comprenant: mitigeur mécanique de bidet, garniture de vidage
•longueur du bec: 148 mm
•hauteur du bec: 100 mm
•avec bec déverseur
•type de jet: jet laminaire
•débit maximal sous 3 bar de pression: 5 l/min
•cartouche céramique
•limiteur de température réglable
•convient au chauffe-eau instantané
•garniture de vidage à tirette incluse 1¼
•matériau de la garniture de vidage: métal
•Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)
Tecturis s
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
homologation selon BBR/EKS
certifié KIWA
avec chaîne
classe de débit volumique
nombre de trous de robinetterie
avec bouchon de drainage
prise d'eau extensible avec Perlator
prise d'eau extensible avec douchette
avec œillet de chaîne
hauteur de montage sortie de robinet inférieure
hauteur de montage totale
finition basse pression
saillie, écoulement
dimension de raccordement alimentation
type de poignée
type de garniture d'écoulement
avec douchette latérale
avec résistance de rappel pour température d'eau chaude max.
avec résistance de rappel pour un débit maximal
fonction de démarrage à froid
avec arrêt forcé pour limitation du débit
limite de température avec réglage ultérieur
capacité de distribution maximale (à 300 kPa)
couleur de base
limitation de température
température d’admission max.