Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mitigeur bain-douche universel à cartouche céramique.
Corps en laiton chromé.
M1/2".
Entraxe réglable de 60 à 80 mm.
Aérateur antitartre.
Inverseur automatique : Possibilité pour l'usager de bloquer l'inverseur en position douche : permet de maintenir la position douche, lorsque le débit devient insuffisant (dans le cas d'une production d'eau chaude instantanée, ou en installation ancienne).
Garantie 30 ans.En rénovation sanitaire, on constate que les anciennes installations ont été réalisées en divers entraxes, compris entre 60 et 120 mm selon les marques des robinetteries posées. Le mitigeur universel DELABIE s'adapte à l'entraxe existant. Il permet le remplacement d'un ancien mélangeur par échange standard, sans modification de l'installation.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane