ABFR WC Geberit ONE: cache chromé

Main media
ICON

Abattant WC Geberit ONE: Fermeture ralentie=Oui, Charnières déclipsables =Oui, Fixation=Par le haut, chromé brillant

 
 

Détails du produit

One

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Abattant de WC

degré de brillance

brillant

protection contre le vol

Non

fixation du pied de charnière au siège avec

pointes plantées dans le couvercle

tampon avec came latérale

Non

matériau des lames de charnière

autre

matériau siège/ couvercle

thermodurci

matériau pied de charnière/ rosace

autre

pour montage du dessus

Oui

goupille de charnière continue

Non

amovible pour nettoyage

Non

charnière retardée

Oui

pour cuvettes de toilettes universelles

Non

traitement antibactérien

Non

entraxe filetage à vis

180...180 mm

siège avec évidement d'hygiène (aucun contact)

Non

avec motif

Non

convient pour WC douche

Non

Type de fixation

visser

surélevé

Non

avec couverture

Oui

forme

rond

Profondeur

455 mm

Largeur

365 mm

Couleur

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39222000

Gamme

One

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.