Abattant WC Abattant WC (2002 produits)


Abattant ORLY 2 blanc polypropylène 1,25kg
BEMIS
ABATTANT ORLY 2 POLYPROPYLENE 1,250KG/CHANTIER/CHARNIERES DORMANT POLYPROPYLENE/PATINS SOUPLES SURMOULES INARRACHABLES
Abattant Orly fun polypropylène 1,25kg/descente retenue/norme NF
BEMIS
Abattant ORLY FUN en Polypropylène incassable à descente retenue, poids 1,250 Kg, dimensions : L 425 à 450 mm, l 370 mm, angle d'ouverture 117°, adapté à toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation compris entre 150 et 160 mm.
Abattant Push2Clean NOLA Thermodur Blanc
BEMIS
Abattant WC Push2Clean NOLA, 1.9kg, adapté à toute cuvette normalisée, fixation par le dessus
Abattant thermodur BEMIS Napoli Rapid Ultra-Fix.
BEMIS
Abattant Napoli en thermodur de 1.8kg blanc avec fixation Rapid Ultra-Fix. Rapid Ultra-fix assure un montage rapide et simple : pousser l`écrou vers le haut, serrer et la fixation est terminée. Charnières standard 160 mm.
Abattant ORLY 2 blanc avec charnières inox polypropylène 1,25kg
BEMIS
Abattant ORLY 2 NF en Polypropylène incassable, poids 1,250 Kg, dimensions : L 425 à 450 mm, l 370 mm, angle d'ouverture 108°, adapté à toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation compris entre 130 et 180 mm.
Abattant Zen 4 blanc en thermodur
BEMIS
Descente ralentie Déclipsable pour une meilleure hygiène Traitement antibactérien qui empêche la prolifération des bactéries. Matière Thermodur : durable et aspect céramique. Charnières réglables en acier inoxydable.
Abattant Fusion 2 blanc en thermodur
BEMIS
Descente ralentie Déclipsable pour une meilleure hygiène Traitement antibactérien qui empêche la prolifération des bactéries. Matière Thermodur : durable et aspect céramique. Charnières réglables en acier inoxydable.
Abattant lavant électrique PURE CLEAN 2000
BEMIS
Abattant Bemis Pure Clean 2000: jet lavant, massage, autonettoyant, lunette chauffante, séchage, veilleuse. Pilotable par télécommande, application ou bouton. Fixation Ultra-Fix pour un abattant stable. Conforme EN1717, garantie 2 ans.
Abattant ORLY 2 blanc polypropylène 1,25kg. Vendue en sachet.
BEMIS
Abattant ORLY 2 NF en Polypropylène incassable, poids 1,250 Kg, dimensions : L 425 à 450 mm, l 370 mm, angle d'ouverture 108°, adapté à toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation compris entre 130 et 180 mm.
Abattant ROCK polypropylène. Vendu en sachet
BEMIS
Abattant ROCK en polypropylène incassable, blanc, poids 0,9 kg. Dimensions : L 418-452 mm, l 378 mm, angle d'ouverture 108°. Adapté à toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation de 130 à 180 mm, fixation par charnière dormant.
Abattant ROCK polypropylène - conditionnement green pack
BEMIS
Abattant ROCK en polypropylène incassable, blanc, poids 0,9 kg. Dimensions : L 418-452 mm, l 378 mm, angle d'ouverture 108°. Compatible avec cuvette normalisée et entraxe de fixation de 130 à 180 mm, fixation par charnière dormant.
Opio Classic Blanc
SIAMP
Abattant Opio Classic Blanc barquette Thermoplastique
Monte Carlo 3 Dormant Blanc
SIAMP
Abattant Monte Carlo 3 Dormant Blanc en barquette Thermoplastique