Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Abattant ORLY 2 NF en Polypropylène incassable, poids 1,250 Kg, dimensions : L 425 à 450 mm, l 370 mm, angle d'ouverture 108°, adapté à toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation compris entre 130 et 180 mm.
Son excellent rapport qualité prix permet de réaliser des installations économiques de qualité grâce à son design entièrement recouvrant. Équipé de patins souples surmoulés et inarrachables, il permet une hygiène optimale grâce à l'absence de recoins. La visserie en acier bichromaté zingué est équipée d'écrous rapides. Il est réalisé en polypropylène incassable. Teinté dans la masse, son poids est de 1,250 kg. Il est adaptable à toutes les cuvettes normalisées.
L'abattant Orly 2 est disponible en blanc et 6 coloris et deux types de charnières (dormant ou charnière inox) pour répondre à tout type d'installation.
Orly 2
pour voir vos prix et les stocks
fixation du pied de charnière au siège avec
matériau siège/ couvercle
matériau pied de charnière/ rosace
pour montage du dessus
siège avec évidement d'hygiène (aucun contact)
amovible pour nettoyage
charnière retardée
pour cuvettes de toilettes universelles
entraxe filetage à vis
avec couverture
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane