Abattant Monaco Dormant Blanc Film

Main media

Détails du produit

Abattant pour WC en polypropylène antistatique incassable, garantie 2 ans, blanc, 0,9 kg. Dimensions L 445 mm et l 375 mm, angle d'ouverture 98°. À installer sur toute cuvette normalisée avec entraxe de fi xation de 133 à 175 mm, fi xation par dormant polyamide réglable, vis en acétal et écrou rapide.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Abattant de WC

matériau siège/ couvercle

thermoplastique

avec couverture

Oui

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39222000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.