Abattant Orly fun polypropylène 1,25kg/descente retenue/norme NF

Main media
ICON

Abattant ORLY FUN en Polypropylène incassable à descente retenue, poids 1,250 Kg, dimensions : L 425 à 450 mm, l 370 mm, angle d'ouverture 117°, adapté à toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation compris entre 150 et 160 mm.

 
 

Détails du produit

L'Orly Fun offre un rapport fonctionnalité/prix exceptionnel et met la fonction descente retenue à la portée de tous! Il permet une sécurité accrue pour les enfants en bas âge et un silence d'utilisation appréciable en évitant les chutes intempestives de l'abattant sur la céramique. Les patins souples sont surmoulés sous la lunette, ils sont inarrachables et permettent d'améliorer sensiblement l'hygiène grâce à l'absence de recoins ou d'interstices.
Disponible en blanc et d'un design entièrement recouvrant, l'Orly Fun offre une jolie touche de couleur dans les toilettes ou la salle de bains. Équipé de visserie rapide, il est teinté dans la masse et réalisé en polypropylène (incassable). Son poids est de 1,250 kg, il est adaptable à toute cuvette au standard NF et entièrement recyclable.

Orly fun

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Abattant de WC

fixation du pied de charnière au siège avec

autre

matériau siège/ couvercle

thermoplastique

matériau pied de charnière/ rosace

plastique

pour montage du dessus

Non

siège avec évidement d'hygiène (aucun contact)

Non

amovible pour nettoyage

Non

charnière retardée

Oui

pour cuvettes de toilettes universelles

Oui

entraxe filetage à vis

155...155 mm

avec couverture

Oui

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Orly fun

Multiple de vente

1

Code Douane

39229000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.