Abattant Zen 4 blanc en thermodur

Main media

Descente ralentie Déclipsable pour une meilleure hygiène Traitement antibactérien qui empêche la prolifération des bactéries. Matière Thermodur : durable et aspect céramique. Charnières réglables en acier inoxydable.

 
 

Détails du produit

Avec sa descente ralentie, le Zen 4 assure une fermeture silencieuse. Pratique, il est déclipsable, facilitant ainsi l'entretien et le nettoyage.
Le traitement antibactérien intégré prévient efficacement la prolifération des bactéries, répondant aux normes d'hygiène. Fabriqué en matière Thermodur, le Zen 4 allie bonne durabilité et effet céramique.
Équipé de charnières réglables en acier inoxydable, le Zen 4 s'installe par le dessus. De plus, il s'adapte aisément à la plupart des céramiques ovales du commerce.
Le Zen 4 est un abattant qui combine praticité, durabilité et efficacité

Zen 4

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Abattant de WC

degré de brillance

brillant

protection contre le vol

Non

matériau siège/ couvercle

thermodurci

matériau pied de charnière/ rosace

acier inoxydable

pour montage du dessus

Oui

amovible pour nettoyage

Oui

traitement antibactérien

Oui

entraxe filetage à vis

80...180 mm

avec motif

Non

surélevé

Non

avec couverture

Oui

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Zen 4

Multiple de vente

1

Code Douane

39229000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.