Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 82 cm, avec réservoir à encastrer Omega 12 cm, autoportant
Autoportant
Résistant à 400 kg
Montage sans outils de plaques de déclenchement Omega
Pour la construction en cloison sèche
Pour montage dans des parois en applique à hauteur partielle
Pour montage dans des parois de cloison sèche monocoque
Pour WC suspendus avec dimensions de raccordement selon EN 33:2011
DUOFIX OMEGA
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
diamètre externe du tuyau de chasse d'eau
convient aux cloisons sèches
convient aux cloissons massives
convient pour l'étranglement du débit de rinçage
convient aux toilettes avec une zone de contact réduite
distance du centre des fixations pour WC
convient pour WC douche
avec connexion ventilateur
avec connexion électrique
nombre de raccordements pour eau potable
réglable en hauteur
capacité de charge> = 400 kg selon EN 997
réglable en profondeur
largeur ajustable
quantité d'eau de chasse
avec accès de maintenance
avec attaches convenant pour montage au sol
commande
commande
convient pour système mural d'installation sanitaire
raccordement eau du robinet
avec retardement de remplissage
Traitement de surface
avec attaches convenant pour montage mural haut
avec attaches convenant pour montage mural bas
commande manuelle
avec habillage frontal
dimensions du raccordement eau du robinet
avec isolation contre la condensation
avec coude d'évacuation
construction autoportante
avec coude de drainage
avec matériau de fixation pour l'élément
diamètre extérieur du tuyau de drainage
programmable avec télécommande
avec raccordement GBS
avec kit d'isolation des bruits de contact
avec matériau de fixation pour WC
adapté pour commande à distance
adapté pour commande infrarouge
convient pour châssis pour toilette avec saut > 60 cm
classe de qualité du réservoir de rinçage
largeur
hauteur
profondeur
fonctionnement sur batterie
quantité d'eau de rinçage ajustable
pièce de remplissage sous le réservoir
hauteur minimale de rangement
avec robinet d'arrêt
adapté à une commande face avant
adapté à une commande au-dessus du rangement
avec panneau de commande
hauteur réglable des toilettes
matériau du réservoir de rinçage
rinçage
Gamme
Multiple de vente