Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bâti support pour WC, 1.13 m Rapid SL GROHE 38340001
Pour mur porteur ou non-porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-montée
Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)
Avec raccords fixés
Verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée orientable 90° PVC 90/100 mm
Pièce de raccordement Ø 80
Garniture d'évacuation et d'alimentation
Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :
Réglage d'usine 3 et 6 l
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil
Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction
Pour montage vertical ou horizontal
Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale
Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000
?Pour la régulation du débit facile par la plaque sans dépose du méchanisme commander le régulateur de chasse 42 593 000 (vendu séparément)
Le système d'installation Rapid SL vous offre la possibilité de concevoir librement votre propre salle de bains sur mesure, en vous fournissant une méthode d'installation fiable et rapide de vos lavabos suspendus, bidets, urinoirs et WC. Disponible en deux hauteurs d'installation différentes, chaque cadre est fourni pré-assemblé avec des fi xations pour éléments sanitaires, et est soumis aux tests les p lus sévères. Nos bâtis WC sont en effet conçus pour résister à un poids de 4 00 kg.
Rapid sl
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
raccordement eau du robinet
hauteur réglable des toilettes
adapté à une commande au-dessus du rangement
adapté à une commande face avant
avec garniture à l'entrée et à l'évacuation
commande
commande
convient pour châssis pour toilette avec saut > 60 cm
rinçage
matériau du réservoir de rinçage
réglable en profondeur
avec raccordement GBS
programmable avec télécommande
adapté pour commande à distance
avec kit d'isolation des bruits de contact
avec matériau de fixation pour WC
avec robinet d'arrêt
avec matériau de fixation pour l'élément
réglable en hauteur
avec coude de drainage
adapté pour commande infrarouge
construction autoportante
largeur ajustable
classe de qualité du réservoir de rinçage
avec isolation contre la condensation
dimensions du raccordement eau du robinet
diamètre externe de tube eau du robinet (en pouces)
quantité d'eau de rinçage ajustable
fonctionnement sur batterie
capacité de charge> = 400 kg selon EN 997
nombre de raccordements pour eau potable
avec connexion électrique
avec connexion ventilateur
convient pour WC douche
distance du centre des fixations pour WC
convient aux toilettes avec une zone de contact réduite
convient pour l'étranglement du débit de rinçage
convient pour système mural d'installation sanitaire
convient aux cloissons massives
convient aux cloisons sèches
avec attaches convenant pour montage au sol
avec attaches convenant pour montage mural bas
avec attaches convenant pour montage mural haut
quantité d'eau de chasse
Classe de protection (IP)
profondeur
hauteur
largeur
commande manuelle
Matériau
Traitement de surface
Gamme
Multiple de vente
Code Douane